Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lütze Ventilstecker Deutsch DT06-2S, mit integrierter Schutzbeschaltung + LED Schwarz LS-DT06 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q515603
Hersteller:
     Lütze
Herst.-Nr.:
     709442.0750
EAN/GTIN:
     4043961102358
Suchbegriffe:
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Profibus Ventilstecker
Ventilstecker
Entstörtechnik, Ventilstecker Deutsch DT06-2S, mit integrierter Schutzbeschaltung + LED, 2polige Ausführung, verpolungssicher, angespritzte PUR-Anschlussleitung 2 × 0,75 mm², am Kabelabgang kann direkt ein Schutzschlauch montiert werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
7.5 m
Nennspannung:
12 + 24 V/DC
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
709442.0750
Typ:
LS-DT06 9442.0750 7,5mPUR
Temperaturbereich:
-30 - +80 °C
Anzeige:
LED
Bauform:
Stecker, gerade
Leitungs-Querschnitt:
2 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Pole:
2
Leitungsmaterial:
PUR
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Ventilstecker
Weitere Suchbegriffe: ventilstecker 2pol 24v, profibus ventilstecker, lütze ventilstecker, Lütze, LS-DT06 94420750 7, 5mPUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.