Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4099854103377 LED EEK G (A - G) GU5.3 Reflektor 5W = 35W Warmweiß (Ø x H) 50mm x 50mm 2St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q515133
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854103377
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Dimmbare Niedervolt-LED-Reflektorlampen MR16 mit Retrofit-Stecksockel. LED-Alternative zu konventionellen Niedervoltlampen. Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern).
Features:
Leistung= 5 W
Lichtstrom Gesamt= 345 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
5 W
Energieverbrauch:
5.00 kWh/1000h
Höhe:
50 mm
Energieeffizienzklasse:
G
Farbe:
weiß
Bauform:
Reflektor
Gewicht:
42 g
Durchmesser:
50 mm
Entspr. Leistung:
35 W
Lebensdauer circa:
25000 h
Lampenform:
MR16
LEDs:
2
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstärke:
700 cd
Betriebsspannung:
12 V
Herstellerfarbe:
Klar
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Farbwiedergabeindex:
90 Ra
Lichtstrom Gesamt:
345 lm
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,48*
€ 27,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,25*
€ 27,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,36*
€ 25,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,46*
€ 24,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,91*
€ 23,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.