Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASO VC 15 Inox Folienschweissgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q512753
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     1371
EAN/GTIN:
     4038437013719
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Vakuumiergerät, Vakuumierbreite bis 30 cm, Vakuumstärke regulierbar (ideal für weiche oder empfindliche Lebensmittel) separate Schweißfunktion, elektronische Temperaturüberwachung , inkl. 10 gratis Profi-Beutel
Features:
schöner Look
klein und handlich
Lieferumfang:
inkl. Netzkabel
Weitere Informationen:
Tiefe:
150 mm
Höhe:
90 mm
Farbe:
grau
Breite:
360 mm
Gewicht:
1.5 kg
Material:
Edelstahl + Kunststoff
Herstellerfarbe:
Silber
Betriebsspannung (Details):
220 - 240 V
Produkt-Art:
Folienschweissgerät
Weitere Suchbegriffe: Vakuumschließer, vakuumierer caso, gastro vakuumiermaschine, CASO, VC 15 Inox, Wakumschweisgeräte, Vakuumschweißgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,17*
€ 80,21*
€ 3,50*
ab € 65,06*
€ 80,22*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 64,48*
€ 80,24*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 68,17*
€ 84,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.