Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker, Bauform A (18mm), Schutzbeschaltung Suppressordiode + LED Schwarz, Transparent L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q511833
Hersteller:
     Lütze
Herst.-Nr.:
     709459
EAN/GTIN:
     4043961090600
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Entstörtechnik, Ventilstecker, Bauform A (18mm), 2pol. ohne PE, Schutzbeschaltung Suppressordiode + LED, mit Edelstahlschraube, angespritzte PUR Anschlussleitung 2 × 0,75 mm², 0°/180° Montage möglich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + transparent
Kabellänge:
2.5 m
Nennspannung:
12 + 24 V/DC
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
709459
Typ:
LS-A-9459 2,5m PUR AC/DC 12-24V
Temperaturbereich:
-30 - +90 °C
Anzeige:
LED
Bauform:
Stecker, gerade
Leitungs-Querschnitt:
2 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz + Transparent
Pole:
2
Leitungsmaterial:
PUR
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Ventilstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.