Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celsa EAST315 400/1A 5VA Kl. 0.5 Aufsteckstromwandler Primärstrom 400A Sekundärstrom 1A Leiterd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q507763
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70017-4241-0500
EAN/GTIN:
     9504193951336
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Dieser geeichte Stromwandler ist für Verrechnungszwecke geeignet
Die Bauart ist durch die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) Braunschweig zugelassen
Dieser Wandler kommt meist bei Neuerrichtung von Anlagen zum Einsatz, da der Stromkreis hier unterbrochen werden muss
Einfach auf den Primärleiter stecken (müssen nicht aufwändig verdrahtet werden)
Derzeit kompakteste Bauweise auf dem Markt, dadurch wunderbar für den Schaltschrank geeignet
Weitere Einsatzgebiete sind der Maschinen- und Anlagenbau
Features:


Leiterdurchführung Ø 28 mm
Lieferumfang:
2 St. Steckfüße
1 St. Primärschienenschieber 16
2 St. Gewindestift 35xM5mm für Pimärschienenbefestigung
2 St. Sekundärklemmenabdeckung (Grau)
Weitere Informationen:
Typ:
EAST315 400/1A 5VA Kl. 0.5
Primärstrom:
400 A
Sekundärstrom:
1 A
Leiterdurchführung Ø:
28 mm
Genauigkeits-Klasse:
0.5
Produkt-Art:
Aufsteckstromwandler
Leiterdurchführung (H):
33 mm
Leiterdurchführung (H x B):
33 x 33 mm
Leiterdurchführung (B):
33 mm
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 400/5a, aufsteckstromwandler, stromwandler celsa, Celsa, EAST315 400/1A 5VA Kl 05, messwandler, rogowski schleife
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.