| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q503782 Herst.-Nr.: WIPRY2500X EAN/GTIN: 0852733003281 |
| |
|
| | |
| Verwandle ein Smartphone oder Tablet in einen Dual-Band Spektrumanalyzer (2.4 & 5 GHz). Der WiPry 2500x ist klein und handlich und dadurch die perfekte Lösung, um schnell alle spektralen Aktivitäten zu visualisieren. Jetzt ist es möglich, Interferenzen zu erkennen und zu vermeiden, sodass die drahtlose Konnektivität optimiert werden kann.
Oscium's WiPry 2500x zeigt alle Spektralaktivitäten im 2.4 und 5 GHz Band. So kann man Störungen und mögliche Störer identifizieren, finden und eliminieren, wodurch die WLAN-Verbindung optimiert wird. Oscium's WiPry 2500x ist anwendbar für iOS, Android und Windows. Diese Software Applikationen gibt es kostenlos zum Download entweder im Apple App Store oder Google Play.
Die Eigenschaften des WiPry 2500x beinhaltet die Möglichkeit die Kanäle abzustufen (using A through F, just like in school!), Signal-to-noise ratio zu kalkulieren (dadurch sieht man, ob VoIP oder Video streaming möglich ist) und die Umgebung sichtbar darzustellen durch die Wasserfall-Ansicht. Es ist auch möglich, die Daten zu speichern oder per csv-file zu exportieren. Voreinstellungen können gespeichert werden und wenn immer benötigt geladen werden, das spart Zeit und Energie. Diese sind nur einige der fantastischen Eigenschaften des WiPry 2500x. Features: 2.4 & 5 GHz Spektrumanalysator Unterstützt iOS, Android und Windows, MAC Anzeige & Fehlerfindung in WLAN’s SSID’s / RSSI 802.11 & ZigBee Kanalmasken Lieferumfang: WiPry 2500x Spektrumanalysator · Dual Band Antenne (2.4 & 5 GHz) · Mini-B zu Lightning Verbindungskabel · Mini-B zu USB-C® Kabel · Mini-B zu Micro-B Kabel · Mini-B zu USB-A Kabel · Klettverschluss · Aufbewahrungstasche. Weitere Informationen: | | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Bandbreite: | 5.85 GHz | Oszilloskop-Besonderheiten: | Handgerät | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Spektrum-Analysator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oscium, spektrum analyser, spectrum analyzer |
| | |
| |