Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM15AG102SN1D BLM15AG102SN1D SMD-Ferrit 1000Ω (L x B x H) 1 x 0.5 x 0.5mm Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q498421
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15AG102SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
0.5 mm
Länge:
1 mm
Breite:
0.5 mm
Typ:
BLM15AG102SN1D
Nennstrom:
0.3 A
Bauform:
0402
Toleranz ±:
25 %
Material:
Ferrit
Verpackungsart:
Tape cut
Impedanz bei 100 MHz:
1000 Ω
Produkt-Art:
SMD-Ferrit
Weitere Suchbegriffe: emi filter, Murata, 724-1251
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00394*
€ 0,0159*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0313*
1 Tag
54132
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0404*
€ 0,0969*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,88*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0313*
€ 0,0372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 79,85*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.