Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM21BD272SN1L BLM21BD272SN1L SMD-Ferrit 2700Ω (L x B x H) 2 x 1.25 x 1.25mm Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q494231
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21BD272SN1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
1.25 mm
Länge:
2 mm
Breite:
1.25 mm
Typ:
BLM21BD272SN1L
Nennstrom:
0.2 A
Bauform:
0805
Toleranz ±:
25 %
Material:
Ferrit
Verpackungsart:
Tape cut
Impedanz bei 100 MHz:
2700 Ω
Produkt-Art:
SMD-Ferrit
Weitere Suchbegriffe: Murata, 724-1526
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,0609*
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0508*
€ 0,1316*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0315*
€ 0,1422*
1 Tag
22677
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,034*
€ 0,1486*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,58*
€ 74,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0583*
€ 0,0694
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,0649
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 79,96*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.