| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q48779 Herst.-Nr.: LM317T EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kurzschlussfest, u.A. für stabilisierte Netzteile mit großem, regelbaren Spannungsbereich. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Stromausgang: | 1.5 A | Ausgangskonfiguration: | Positiv | Anzahl Ausgänge: | 1 | Herst.-Abk.: | STM | Typ: | LM317T | Montageart: | Durchführungsloch | I<sub>out</sub>: | 1.5 A | Betriebstemperatur (max.): | +125 °C | Betriebstemperatur (min.): | 0 °C | Spannungseingang max.: | 40 V | Ausgabetyp: | Einstellbar | Eingangsspannung: | 40 V | Ausgangsspannung (min.): | 1.2 V | Ausgangsspannung (max.): | 37 V | Hersteller: | STMicroelectronics | Gehäuse: | TO-220-3 | Produkt-Art: | Spannungsregler - Linear |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, 714-0792, 497-1575-5-ND |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,26* | € 0,45* | | | | | 2 Tage | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,36* | € 0,66* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,39* | € 0,68* | | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,48* | € 0,74* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,37* | € 0,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|