Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic 115967 Spannungsregler - Platine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-115967-BP
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     115967
EAN/GTIN:
     4016138115963
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
H-Tronic 115967 Spannungsregler - Platine

Spannungsregler-Platine für LM 317-T

Passend für LM 317-T in TO 220 Bauform.

Technische Daten:
Ausgangsspannung (max.): 32 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 1.2 V/DC · Spannungseingang max.: 30 V/AC · Weitere technische Daten: Abm. (L x B): 50 x 31 mm

Lieferumfang:
Bausatz (ohne Spannungsregler),Inkl. ausführlicher Bauanleitung

Hinweis:
Spannungsregler nicht im Lieferumfang. Bitte den benötigten Spannungsregler separat mitbestellen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
H-Tronic
Marke:
H-Tronic
Typ (Hersteller-Typ):
115967
Ausgangsspannung (max.):
32 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
1.2 V/DC
Spannungseingang max.:
30 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Spannungsregler - Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: H-Tronic, 115967, Spannungsregler, Spannungs-Regler, Festspannungsregler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,30*
€ 9,71*
Lager 102
216
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 9,72*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,51*
€ 20,95*
€ 3,50*
ab € 21,10*
€ 29,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ST Microelectronics
LM317T
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.