| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q485051 Herst.-Nr.: 31002 EAN/GTIN: 4011458310029 |
| |
|
| | |
| Ermöglicht in Verbindung mit entsprechendem Zubehör das Ein- / Ausschalten der Pumpe zu automatisieren. Weitere Informationen: | | Abschaltdruck: | 2.8 bar | Einschaltdruck: | 1.4 bar | Arbeitsdruck (max.): | 5 bar | Arbeitsdruck (min.): | 1 bar | Temperaturbereich: | 35 °C (max) | Anschluss: | Schraubklemmen | Arbeitsdruck: | 1 - 5 bar | Schaltstrom (max.): | 16 A | Innengewinde: | 1/4" | Betriebsspannung: | 230 V | Max. Temperatur: | 35 °C | Produkt-Art: | Wasser-Druckschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wasser druckschalter, 8032738640014, TIP - Technische Industrie Produkte, PM5, Druckschalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,64* | € 43,61* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,21* | € 43,62* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,00* | € 65,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|