Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T.I.P. PM5 Wasser-Druckschalter 1 bis 5 bar 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T.I.P.
T.I.P.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011367
Herst.-Nr.:
     Q485051
EAN/GTIN:
     4011458310029
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Wasser-Druckschalter
Wasserdruckschalter
T.I.P. PM5 Wasser-Druckschalter 1 bis 5 bar 230V

Ermöglicht in Verbindung mit entsprechendem Zubehör das Ein- / Ausschalten der Pumpe zu automatisieren.

Kategorie: Wasser-Druckschalter
Betriebsspannung: 230 V
Schaltstrom (max.): 16 A
Arbeitsdruck (min.): 1 bar
Arbeitsdruck (max.): 5 bar
Arbeitsdruckbereich: 1 bis 5 bar
Einschaltdruck: 1.4 bar
Abschaltdruck: 2.8 bar
Innengewinde: 1/4"
Anschluss: Schraubklemmen
Max. Temperatur: 35 °C
Temperaturbereich: 35 °C (max)
Arbeitsdruck: 1 - 5 bar
Produkt-Art: Wasser-Druckschalter
Hersteller-Nr.: 31002
EAN: 4011458310029
Fördermenge: 7000 l/h

Weitere Suchbegriffe: wasser druckschalter, 8032738640014, T.I.P., 31002, PM5, Druckschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,64*
€ 43,61*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 32,21*
€ 43,62*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 50,00*
€ 65,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.