Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments HT63 Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q481632
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010330
EAN/GTIN:
     8033100184358
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Bei unserer neuen professionellen Multimeter-Serie HT60 bis HT64 handelt es sich um präzise TrueRMS Multimeter, zugelassen für Messungen in der Überspannungskategorie CAT IV 600 V bzw. CAT III 1000 V. Diese Multimeter Serie ist mit einem äusserst robusten Gehäuse sowie einer großen, klar ablesbaren Anzeige ausgestattet und bietet weiterhin eine Vielzahl von Multimeter-Messfunktionen mit einem weiten Messbereich an. Die einfache Handhabung ermöglicht eine präzise Durchführung der Messaufgaben auch unter extremen Umgebungsbedingungen.
Features:
Messung in TRMS
DC/AC Spannung
DC/AC Strom
Widerstand & Durchgangsprüfung
Frequenz
Diodentest
Temperatur mit K-Typ Fühler
Kapazität
Tastverhältnis
Autorange
Data HOLD
Auto Power OFF
PEAK 1 ms
4-20 mA%
MAX/MIN
Relativ Messung
Bargraph
Display-Auflösung 4 ½ dgt, 6000/60000 Punkte
Hintergrundbeleuchtung
Stromzangenfunktion
Lieferumfang:
Messleitungspaar mit Prüfspitzen 4 mm und Krokodilklemmen + K-Typ Drahtsonde TK101 inkl. Adapter T10 + Batterien + Bedienungsanleitung + Schutztasche.
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Länge:
175 mm
Breite:
85 mm
Gewicht:
360 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01nF - 6 mF
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 60 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 1 MHz
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, ht multimeter, multimeter, multimeter catiii, HT Instruments, HT63, Amperemeter, Analog-Digital-Multimeter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 198,49*
€ 239,72*
Frei Haus
ab € 204,78*
€ 239,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,72*
€ 241,93*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,50*
€ 265,89*
€ 5,95*
ab € 232,23*
€ 266,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,72*
€ 285,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,08*
€ 274,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,71*
€ 272,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,65*
€ 256,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,11*
€ 246,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1004310
ab € 10,13*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.