Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments HT9021 Stromzange digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q481442
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009021
EAN/GTIN:
     8033772791946
Suchbegriffe:
Vielfachmesszange
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Die professionelle Stromzange HT9021 wurde entwickelt, um Gleich- & Wechselströme bis zu 1000 A in der Überspannungskategorie CAT IV 600 V bzw. CAT III 1000 V zu messen und den Vorgaben der IEC/EN 61010-1 zu entsprechen. Diese TRMS messende Stromzange ist mit einer großen, 6000 Punkte auflösenden Anzeige und einer Auto Power OFF Funktion ausgestattet, um die Batterien zu schonen. Die HT9021 bietet weiterhin eine Vielzahl von Multimeter-Messfunktionen mit einem weiten Messbereich an.
Features:
Messung in TRMS
AC/DC Spannung bis 1000 V
AC/DC Strom bis 1000 A
Widerstand und Durchgangsprüfung
“Spannungs” Sensor
Frequenz
Kapazität
Temperatur mit K-Typ Fühler
Diodentest
Tastverhältnis
Automatische Bereichswahl
Data HOLD
MAX/MIN
Peak Funktion (< 10 ms)
Relativ Messung
Bargraph
Hintergrundbeleuchtung
Auto Power OFF
Lieferumfang:
Messleitungspaar · K-Type Drahtsonde + Adapter · Batterie 9 V · Transporttasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Länge:
252 mm
Breite:
88 mm
Gewicht:
420 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 4 mF
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 60 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 60 kHz
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
1000 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Messbereich A/DC max.:
1000 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 A
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.001 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.01 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: ht strommeßzange, strommesszangen, strommesszangen 00,01a, HT Instruments, HT9021, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 231,89*
€ 267,67*
Frei Haus
ab € 232,27*
€ 267,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,92*
€ 287,89*
3 Tage
3
€ 5,80*
ab € 253,94*
€ 290,33*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,43*
€ 309,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,67*
€ 318,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,91*
€ 311,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,81*
€ 311,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,04*
€ 295,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,00*
€ 286,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,89*
€ 275,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1010660
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.