Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated DS80C320-MCG+ Embedded-Mikrocontroller PDIP-40 8-Bit 25MHz Anzahl I/O 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q47798
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS80C320-MCG+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MAX
Typ:
DS80C320-MCG+
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Takt-Frequenz:
25 MHz
Serie:
80C
Konnektivität:
EBI/EMI + SIO + UART/USART
Kern-Prozessor:
8051
Anzahl I/O:
32
Oszillator-Typ:
Extern
Peripheriegeräte:
Power-Fail Reset + WDT
Programmspeichertyp:
ROMless
RAM-Größe:
256 x 8
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
4.5 V
Kerngröße:
8-Bit
Hersteller:
Maxim Integrated
Gehäuse:
PDIP-40
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: Maxim Integrated, 786-0859, microcontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 37,61*
€ 50,43*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 71,57*
€ 91,53*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,22*
€ 91,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.