Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedeco BD-0608B LED-Signalleuchte mehrfarbig Rot, Grün 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q471441
Hersteller:
     Sedeco
Herst.-Nr.:
     1170477
EAN/GTIN:
     4016138886757
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
Kontrolllampe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
15.5 mm
Farbe:
rot + grün
Typ:
BD-0608B
Durchmesser:
6 mm
Einbau-Tiefe:
15.5 mm
Kopf-Ø:
7 mm
Kopf-Höhe:
3 mm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Messing
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Einbau-Ø:
6.2 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor + mehrfarbig
Montageart:
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Herstellerfarbe:
Rot + Grün
Gehäusefarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
verchromt
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, led anzeigelampen, 04016138886757, Sedeco, BD-0608B, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
98
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 10,79*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,16*
€ 10,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.