Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedeco BD-0903B-RD LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q471091
Hersteller:
     Sedeco
Herst.-Nr.:
     BD-0903B-RD
EAN/GTIN:
     4016138886894
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
Kontrolllampe

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
43.5 mm
Farbe:
rot
Typ:
BD-0903B
Durchmesser:
9 mm
Einbau-Tiefe:
38.5 mm
Kopf-Ø:
11 mm
Kopf-Höhe:
5 mm
Material:
Messing
Anschluss:
Lötöse
Einbau-Ø:
9.5 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
LED-Besonderheiten:
Aussenreflektor
Montageart:
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
verchromt
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.