Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Cabinet LED Slim L LED-Unterbauleuchte mit Bewegungsmelder LED LED fest eingebaut 18W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q465482
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075227736
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Produktvorteile: Niedervoltleuchte für DC-Betrieb mit externem Treiber. Sehr schlanke Form. Homogene Lichtverteilung. Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben). Produkteigenschaften: Lichtstrom: bis zu 470 lm. Ein- und Ausschalten durch Bewegungen mit 5 cm Abstand vor dem Infrarot-Bewegungssensor. Stufenloses Dimmen durch Abdecken des Infrarot-Bewegungssensor in 5 cm Abstand für mind eine Sekunde. Material: Aluminium. Produktfarbe: Weiß. Verfügbar in zwei Längen: 30 cm und 50 cm. Verfügbar als einfaches und doppeltes Leuchten-Set. Anwendungsgebiete: Regal- und Unterbaubeleuchtung. Technische Ausstattung: Externer Netzadapter (Kabellänge: 1,5 m) enthalten.
Features:
Warm-Weiße LED
Stufenlos Dimmen
Berührungslose Bedienung
Lieferumfang:
LED-Unterbauleuchte mit Bewegungsmelder · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Höhe:
8 cm
Länge:
50 cm
Farbe:
weiß
Breite:
3.76 cm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
980 lm
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar + Berührungslose Bedienung
Leistung je Leuchtmittel:
18 W
Lichtstrom Gesamt:
980 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Unterbauleuchte mit Bewegungsmelder
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Lichtleiste, Linienleuchte, Unterbauleuchte, unterbauleuchte led 3000k, automatik schalter, unterbauleuchte led, LEDVANCE, Cabinet LED Slim L, Batterieleuchte, Schrankbeleuchtung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 32,27*
€ 32,27*
8
€ 5,95*
ab € 29,31*
€ 35,78*
24 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 29,97*
€ 36,52*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 29,66*
€ 39,76*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 42,18*
€ 54,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.