Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 354506 LRA-TPA 75G Lenkrolle Rad-Durchmesser: 75mm Tragfähigkeit (max.): 75kg 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q454862
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     354506
EAN/GTIN:
     4047526354503
Suchbegriffe:
Apparaterolle
ESD-Lenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch,
Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper

Gehäuse: Serie LRA

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie TPA

• Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
• Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau


Sonstige Eigenschaften:

• sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
• Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Besonderheiten:
mit Rückenloch
Lagerart:
Gleitlager
Radbreite:
25 mm
Plattengröße:
43 mm
Tragfähigkeit (max.):
75 kg
Rad-Ø:
75 mm
Gesamt-Höhe:
98 mm
Material:
Thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE)
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, lenkrolle 75mm tragfähigkeit 75kg, apparaterolle, apparaterolle 75mm, Blickle, LRA-TPA 75G, einbaurollen, laufrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,00*
€ 8,96*
1 Tag
83
1
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 8,97*
13 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 8,10*
€ 11,12*
6 Tage
83
1
€ 6,99*
ab € 13,70*
€ 18,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.