TENTE Lenkrolle Agila 7470 PJO 75 mm Platte Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3...
Set aus thermoplastischen Gummireifen, mit Gewindestift, 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, Rad-Ø x Breite 75 x 25 mm. Auf Polypropylen-Felge. Geringer Rollwiderstand, leichter Lauf. Sp...
Lenkrolle, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gum...
Es handelt sich hier um eine Apparaterolle als Lenkrolle mit Rückenloch aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 75 mm. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk-...
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gum...
Lenkrolle, Typ=2470PJO075P30, Durchmesser Einbauöffnung=11 mm, Höhe gesamt=100 mm, Ladeleistung=75 kg, Radbreite=25 mm, Raddurchmesser=75 mm, Versatz=24 mm, Montageart=Bolzen, Radmaterial=Thermopla...
TENTE Lenkrolle Agila 7470 PJO 75 mm Rückenloch Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung)...
Set aus thermoplastischen Gummireifen, Gehäuse Edelstahl, mit Rückenloch, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø x Breite 75 x 23 mm. Geringer Rollwiderstand, leichter Lauf. Spurlose Reifen, ...