Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel Micro-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 3mm 1445049-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q425981
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1445049-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
stiftgehäuse
Sub-miniaturisierte Version des bewährten Universal-MATE-N-LOK Steckverbinders.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Weitere Informationen:
Höhe:
6.85 mm
Länge:
3.86 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
16.89 mm
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
1445049-2
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Stecker, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
20
AWG min.:
17
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Polzahl Gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, Micro-Mate-Lok, 495-9271
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.