Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic LED-Tester 9 V/DC Passend für (LEDs) LED bedrahtet, SMD LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q41705
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     174092
EAN/GTIN:
     4016138174090
Suchbegriffe:
LED-Tester
led tester
Für Standard- oder Low-Current-LEDs. Zum Überprüfen von Funktion, Helligkeit und Polarität. Ideal für Wareneingang, Warenprüfung, Labor, Fertigung und im Hobbybereich. Mit Batteriekontrollanzeige.
Features:
Funktions- und Polaritätsprüfung
Für Low-Current oder Standard-LEDs
Lieferumfang:
LED-Tester + Testclip zur Prüfung eingebauter LEDs
Hinweise:
Betrieb mit 9 V Blockbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Länge:
84 mm
Breite:
60 mm
Betriebsspannung:
9 V/DC
Kategorie:
LED-Tester
Passend für:
LED bedrahtet + SMD LED
LED-Prüfstrom I(F):
0.5 + 1 + 2.5 + 5 + 10 + 15 + 20 + 50 mA
Produkt-Art:
LED-Tester
Weitere Suchbegriffe: 4260003172746, H-Tronic, LED-Prüfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
132
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 10,70*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,99*
€ 10,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.