Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalthoff 156206 Warmgeräte-Steckverbinder Buchse, gewinkelt Gesamtpolzahl: 2 + PE 16A Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q414211
Hersteller:
     Kalthoff
Herst.-Nr.:
     156206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
156206
Typ:
1562 ...
Material (Details):
Duroplast
Nennstrom:
16 A
Bauform:
Buchse, gewinkelt
Polzahl:
2
Anschluss:
Schrauben
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C21
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Weiß
Temperaturbereich:
+200 °C
Kontaktmaterial:
CuZn 37
Produkt-Art:
Warmgeräte-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Kalthoff, 1562, netzstecker, netzbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 20,82*
€ 30,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,95*
€ 30,46*
7 Tage
49
€ 6,99*
ab € 46,13*
€ 60,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.