Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalthoff 156206 Warmgeräte-Steckverbinder Buchse, gewinkelt Gesamtpolzahl: 2 + PE 16 A Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1174734-BP
Hersteller:
     Kalthoff
Herst.-Nr.:
     156206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kalthoff 156206 Warmgeräte-Steckverbinder Buchse, gewinkelt Gesamtpolzahl: 2 + PE 16 A Weiß 1 St.

Winkelgerätesteckdose T 155

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C21 · Herstellerfarbe: Weiß · Kontaktmaterial: CuZn 37 · Material (Details): Duroplast · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gewinkelt · Temperaturbereich (Details): +200 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Weiß
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Kalthoff
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C21
Herst.-Teilenr.:
156206
Typ (Hersteller-Typ):
1562 ...
Material (Details):
Duroplast
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gewinkelt
Kontaktmaterial:
CuZn 37
Temperaturbereich (Details):
+200 °C
Produkt-Art:
Warmgeräte-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Kalthoff, 156206, 1562 ..., netzstecker, netzbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 21,13*
€ 30,93*
€ 4,00*
ab € 20,62*
€ 30,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.