| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q400482 Herst.-Nr.: RS14033 EAN/GTIN: 5024747140336 |
| | |
|
| | |
| Kupferbasierte Anti-Seize-Paste für alle statischen Befestigungselemente und Mechanismen. Anti Seize Compound ist ein Montage- und Anti-Seize-Schmierstoff, der Aufnahme und Festfressen selbst bei nassen, schmutzigen und korrosiven Bedingungen verhindert. Weitere Informationen: | | Füllmenge: | 500 g | Temperaturbereich: | -10 - 1100 °C °C | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 319: Verursacht schwere Augenreizung + H 332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen + H 400: | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 260: Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. + P 271: Nur im Freie | Signalwort: | Achtung | Max. Temperatur: | 1100 °C | Min. Temperatur: | -10 °C | Produkt-Art: | Anti-Seize | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS07: Achtung + GHS09: Umweltschädlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,51* | € 20,05* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,51* | € 20,14* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 16,53* | € 20,21* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,84* | € 20,67* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 15,92* | € 21,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|