Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagepaste Anti-Seize Compound 500g Dose ROCOL


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000349755
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     14033
EAN/GTIN:
     5024747140336
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasanlagendichtstoff KFZ
Dichtstoff Abgasanlage KFZ
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
kupferbasierte Anti-Seize-Paste für alle statischen Befestigungselemente und Mechanismen · ein Montage- und Anti-Seize-Schmierstoff, der Aufnahme und Festfressen selbst bei nassen, schmutzigen und korrosiven Bedingungen verhindert · Temperaturbereich: -10 °C bis +1.100 °C
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 g
Gebinde:
Dose
Marke:
ROCOL
VERORDNUNGWERT:
3
VERORDNUNGNAME:
Gefahrgut - Beförderungskategorie
Faktor:
1
Gefahrgut - Bezeichnung:
Umweltgefährdender Stoff, fest, N.A.G.
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
200
REACH - H-Sätze:
H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wi
Gefahrgut - Gefahrzettel:
9
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
M7
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - Signalwörter:
Achtung
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
3
Gefahrgut - Klasse:
9
Gefahrgut - Gefahrgutkennzeichen:
X
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS09
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 3

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Allroundpaste, Montagepaste, antiseizepaste 500g, antiseizepaste dose, montagepaste, Antiseize-Paste, Anti-Seize-Pasten, Fett, Montagepasten, Paste, Schmierstoff
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,49*
€ 20,06*
2 Tage
30
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,40*
€ 20,15*
Lager 4BULW
21
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 16,65*
€ 20,22*
4 Tage
22
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,88*
€ 20,68*
6 Tage
30
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,14*
€ 20,77*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 20,22*
€ 24,06
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 19,37*
€ 23,05
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 16,65*
€ 19,81
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 16,65* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 242,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.