Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everlight Opto 12-215SURC/S530-A2/TR8 SMD-LED Sonderform Rot 48 mcd 130° 20mA 2V Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38234
Hersteller:
     Everlight Opto
Herst.-Nr.:
     12-215SURC/S530-A2/TR8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Diese LED eignet sich für stehende und liegende Montage. Sie kann von 2 bis 20 mA betrieben werden und verfügt über sehr hohe Helligkeit. Deswegen eignet sie sich unter anderem optimal für die Hinterleuchtung von Displays.
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Länge:
2.1 mm
Farbe:
rot
Breite:
0.6 mm
Typ:
12-215SURC/S530-A2/TR8
Ausführung:
Klar
Bauform:
Sonderform
Bauart:
SMD
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
48 mcd
Abstrahlwinkel:
130 °
Wellenlänge:
624 nm
Verpackungsart:
Tape cut
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: Everlight Opto, LED, smd led
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,103*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.