Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct MCRE148308 LED-Signalleuchte Rot E14 230 V/DC, 230 V/AC 4500 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q37876
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MCRE148308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Diese LED-Lampe für DC/AC-Betrieb ist als vollwertiger Glühlampen-Ersatz geeignet. Hohe Lebensdauer von ca 50000 Stunden. Energiesparend durch geringe Leistungsaufnahme.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1.3 W
Länge:
37 mm
Farbe:
rot
Sockel:
E14
Typ:
MCRE148308
Durchmesser:
16 mm
Lebensdauer:
50000 h
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung:
230 + 230 V/AC
Lichtstärke I(V):
4500 mcd
Abstrahlwinkel:
40 °
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 17,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,34*
€ 17,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.