Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SKAS070 LED-Signalleuchte Rot 2V 30mA 25 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q37867
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKAS070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Schnellmontage durch Snap-In-Befestigung. LED-Wechsel problemlos von der Rückseite, ohne das Gehäuse auszubauen. Alle handelsüblichen LEDs können eingesetzt werden.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Typ:
SKAS070
Anschluss:
Löten
Einbau-Ø:
7 mm
LED-Besonderheiten:
Blendenkopf
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
25 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Wellenlänge:
625 nm
Montageart:
SnapIn
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Weiß
I<sub>F</sub>:
30 mA
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 2v, kontrolllampe, kontrollleuchte rot, Signal Construct, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
109
3
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,71*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.