| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q37821 Herst.-Nr.: MCRE148368 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diese LED-Lampe für DC/AC-Betrieb ist als vollwertiger Glühlampen-Ersatz geeignet. Hohe Lebensdauer von ca 50000 Stunden. Energiesparend durch geringe Leistungsaufnahme. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Leistung: | 1.3 W | Länge: | 37 mm | Farbe: | weiß | Sockel: | E14 | Typ: | MCRE148368 | Durchmesser: | 16 mm | Lebensdauer: | 50000 h | Betriebsspannung: | 230 + 230 V/AC | Lichtstärke I(V): | 13000 mcd | Abstrahlwinkel: | 40 ° | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | LED-Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Leds mit Schraubsockel, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel E14, Sockel E14, meldeleuchte weiß 230 v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Signal Construct, LED, signalleuchte |
| | |
| |