| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q37489 Herst.-Nr.: SMLD 08012 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit eingebautem Vorwiderstand. Linse aus Glas gegen den Reflektor durch einen O-Ring abgedichtet. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Typ: | SMLD 08012 | Betriebsstrom: | 18 mA | Schutzart: | IP67 | Kopf-Ø: | 13 mm | Kopf-Höhe: | 6.6 mm | Material: | Messing | Anschluss: | Flachstecker 2.8 mm | Einbau-Ø: | 8.2 mm | Betriebsspannung: | 12 V/DC | LED-Besonderheiten: | spritzwassergeschützt | Lichtstärke I(V): | 120 mcd | Abstrahlwinkel: | 25 ° | Wellenlänge: | 625 nm | Montageart: | Schraubbefestigung | Herstellerfarbe: | Rot | Gehäusefarbe: | Rot | Max. Temperatur: | 85 °C | Min. Temperatur: | -30 °C | Produkt-Art: | LED-Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,91* | € 6,95* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,40* | € 7,09* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,11* | € 16,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|