Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology LT1129CS8-5#PBF PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO) Positiv, Fest SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q37487
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1129CS8-5#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Spannungs-Ausgabe (num):
5 V
Aussetzspannung:
0.45 V
Stromausgang:
700 mA
Aussetzspannung Referenz:
700 mA
Herst.-Abk.:
LTC
Typ:
LT1129CS8-5#PBF
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Spannungseingang max.:
30 V
Hersteller:
Linear Technology
Gehäuse:
SOIC-8
Reglertopologie:
Positiv, Fest
Anzahl Regler:
1
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO)
Weitere Suchbegriffe: Linear Technology, 761-8096, LT1129CS8-5-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,87*
€ 12,49*
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,51*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,51*
7 Tage
41
€ 6,99*
ab € 18,76*
€ 26,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.