Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology LT1129CS8-5#PBF PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO) Positiv, Fest SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150760-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1129CS8-5#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Linear Technology LT1129CS8-5#PBF PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO) Positiv, Fest SOIC-8

PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO)

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Regler: 1 · Aussetzspannung: 0.45 V · Aussetzspannung Referenz: 700 mA · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Montageart: Oberflächenmontage · Reglertopologie: Positiv, Fest · Spannungs-Ausgabe (num): 5 V · Spannungseingang max.: 30 V · Stromausgang: 700 mA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Linear Technology
Marke:
Linear Technology
Anzahl Regler:
1
Reglertopologie:
Positiv|ツ| Fest
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
LTC
Typ (Hersteller-Typ):
LT1129CS8-5#PBF
Montageart:
Oberflächenmontage
Aussetzspannung:
0.45 V
Aussetzspannung Referenz:
700 mA
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Stromausgang:
700 mA
Spannungseingang max.:
30 V
Spannungs-Ausgabe (num):
5 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Linear Technology, LT1129CS8-5#PBF, 761-8096, LT1129CS8-5-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,08*
€ 12,51*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 12,52*
6 Tage
41
€ 6,99*
ab € 18,68*
€ 26,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.