Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SMLD 08112 LED-Signalleuchte Gelb 12 V/DC 180 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q37441
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMLD 08112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Mit eingebautem Vorwiderstand. Linse aus Glas gegen den Reflektor durch einen O-Ring abgedichtet.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Typ:
SMLD 08112
Betriebsstrom:
18 mA
Schutzart:
IP67
Kopf-Ø:
13 mm
Kopf-Höhe:
6.6 mm
Material:
Messing
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Einbau-Ø:
8.2 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Lichtstärke I(V):
180 mcd
Abstrahlwinkel:
25 °
Wellenlänge:
590 nm
Montageart:
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe:
Gelb
Gehäusefarbe:
Gelb
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte 12v, led anzeigelampen, 02050000011238, Signal Construct, LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 7,06*
1 Tag
348
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 7,07*
€ 8,95*
ab € 9,07*
€ 16,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
AL8Q-P00
ab € 4,84*
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.