Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SMTD22734 LED-Signalleuchte Ultragrün 24 V/DC, 24 V/AC 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q37408
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMTD22734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Meldeleuchte. Gute Erkennbarkeit. Metallreflektor in Mattchrom, dadurch sehr guter Ein-/Auskontrast. Inkl. Rändelmutter und O-Ring für IP67-Einsatz. Berührungsschutz durch Schraubklemmen.
Lieferumfang:
Inkl. Rändelmutter und O-Ring.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Typ:
SMTD22734
Schutzart:
IP67
Einbau-Tiefe:
27.5 mm
Kopf-Ø:
29 mm
Kopf-Höhe:
16.5 mm
Anschluss:
Schrauben
Einbau-Ø:
22.2 mm
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Montageart:
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe:
Ultragrün
Gehäusefarbe:
Grün
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 24 v, kontrolllampe, kontrollleuchte ip67, Signal Construct, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 19,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,86*
€ 19,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 2,83*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 2,79*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.