Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology LT1111CS8 PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler Wandler, Boost SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q37368
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1111CS8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Topologie:
Wandler + Boost
Spannungs-Ausgabe (max):
50 V
Funktionen:
Aufwärts + Abwärts
Stromausgang:
1.5 A
Ausgangskonfiguration:
Positiv oder negativ
Synchroner Gleichrichter:
Nein
Umschaltfrequenz (num):
72 kHz
Herst.-Abk.:
LTC
Typ:
LT1111CS8
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Spannungseingang max.:
30 V
Spannungseingang min.:
2 V
Ausgabetyp:
Einstellbar
Hersteller:
Linear Technology
Gehäuse:
SOIC-8
Ausgangsspannung:
1.25 V
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler
Weitere Suchbegriffe: Linear Technology, LT1111CS8-ND, ic
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,07*
€ 9,58*
1 Tag
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 9,59*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 20,53*
7 Tage
17
pro Paket
€ 6,99*
ab € 41,06*
€ 54,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.