Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology LT1111CS8 PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler Wandler, Boost SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150586-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1111CS8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Linear Technology LT1111CS8 PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler Wandler,Boost SOIC-8

PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Einstellbar · Ausgangskonfiguration: Positiv oder negativ · Ausgangsspannungen: 1.25 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Funktionen (PMIC): Aufwärts,Abwärts · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Linear Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler · Spannungs-Ausgabe (max): 50 V · Spannungseingang max.: 30 V · Spannungseingang min.: 2 V · Stromausgang: 1.5 A · Synchroner Gleichrichter: Nein · Topologie: Wandler,Boost · Typ (Hersteller-Typ): LT1111CS8 · Umschaltfrequenz (num): 72 kHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Linear Technology
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Linear Technology
Funktionen (PMIC):
Aufwärts | Abwärts
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-8
Ausgangskonfiguration:
Positiv oder negativ
Ausgabetyp:
Einstellbar
Synchroner Gleichrichter:
Nein
Topologie:
Wandler | Boost
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
LTC
Typ (Hersteller-Typ):
LT1111CS8
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Ausgangsspannungen:
1.25 V
Stromausgang:
1.5 A
Umschaltfrequenz (num):
72 kHz
Spannungs-Ausgabe (max):
50 V
Spannungseingang max.:
30 V
Spannungseingang min.:
2 V
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Linear Technology, LT1111CS8, LT1111CS8-ND, ic
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,29*
€ 9,66*
Lager 102
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 9,67*
6 Tage
17
pro Paket
€ 6,99*
ab € 41,25*
€ 54,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.