Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct MZCL5012504 LED-Lampe Rot 24 V/DC, 24 V/AC 19000 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q37308
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MZCL5012504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signal Construct
LED
signalleuchte
Der Lampenaufbau ist kompatibel mit üblichen Halogenlampen des gleichen Ø. Lange Lebensdauer von ca. 6 Jahren Dauerbetrieb, erschütterungs- und schockfest.
Hinweise:
Dieser LED-Spot eignet sich hervorragend zum Setzen von Lichtakzenten und Effekten. In der Lichtleistung entspricht er jedoch nicht exakt herkömmlichen Halogenlampen.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1.2 W
Farbe:
rot
Typ:
MZCL5012504
Abstrahlwinkel:
50 °
Lebensdauer:
50000 h
Leistung (Details):
1.2 W
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Lichtstärke I(V):
19000 mcd
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
LED-Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 12,84*
€ 19,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,82*
€ 19,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.