Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct MWEB22089 LED-Signalleuchte Rot BA9s 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q37143
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWEB22089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Spezielle Kombination aus Reflektor mit Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Multichip-LED erreicht. Isolierteil in Leuchtfarbe.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
0.713 W
Länge:
22 mm
Farbe:
rot
Sockel:
BA9s
Typ:
MWEB22089
Durchmesser:
9.5 mm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung:
230 V/AC
Abstrahlwinkel:
160 °
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 8,91*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,43*
€ 8,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.