Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct LEC20224 LED-Signalleuchte mehrfarbig Rot, Grün 24 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q37124
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     LEC20224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Optimaler Ein-/Aus-Kontrast durch die mattierte Oberfläche.
Lieferumfang:
LED LE 20224 + Montageclip DMC 22.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + grün
Typ:
LEC20224
Betriebsstrom:
20 mA
Betriebsspannung max.:
28 + 28 V/AC
Betriebsspannung min.:
24 + 24 V/AC
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Einbau-Ø:
27 mm
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
LED-Besonderheiten:
mehrfarbig
Montageart:
Schraubbefestigung
Betriebsspannungsbereich:
24, 24 - 28, 28 V/DC, V/AC
Herstellerfarbe:
Rot + Grün
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte mehrfarbig 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Signal Construct, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
115
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 16,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,04*
€ 16,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.