Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen 150433 LED mehrfarbig RGB Rund 5mm 1800 mcd 15° 20mA 3.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q37122
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     150433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
rgb led bedrahtet
led bedrahtet
Diese LED emittiert die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau in einer bestimmten Reihenfolge mit wechselnden Geschwindigkeiten. Durch das universelle Standardgehäuse kann die LED von der Effekt-Beleuchtung bis hin zum Modellbau für eine Vielzahl von Anwendungen genutzt werden.
Features:
Automatischer Farbwechsel
Farben Rot, Grün und Blau
Wechselnde Geschwindigkeit
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Typ:
LED-5-RAINBOW
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Nicht gefärbt + Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.5 V
Lichtstärke I(V):
1800 mcd
Abstrahlwinkel:
15 °
Wellenlänge:
620 + 520 + 465 nm
Herstellerfarbe:
RGB
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
LED mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, LED 5mm, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.