Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 58623012 LED-Signalleuchte Gelb 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q35891
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     58623012
EAN/GTIN:
     4021553581569
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signallampe mit fest eingebauten LEDs.
Features:
Spritzwassergeschützt
IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Betriebsspannung 12 V DC/AC
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
51 mm
Farbe:
gelb
Typ:
58623012
Schutzart:
IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Durchmesser:
29 mm
Lebensdauer:
30000 h
Frontplatten-Stärke:
5 mm
Anschluss:
Schrauben
Einbau-Ø:
22 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Montageart:
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Herstellerfarbe:
Gelb
Gehäusefarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,49*
€ 5,78*
1 Tag
382
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,80*
€ 3,50*
ab € 21,74*
€ 30,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Josef Barthelme
58500000
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.