Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology LT1224CN8#PBF Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q35872
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1224CN8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Stromausgang/Kanal:
40 mA
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
45 MHz
Versorgungsspannung einzeln max.:
15 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
-2.5 + +2.5 V
Verstärker-Typ:
Mehrzweck
Herst.-Abk.:
LTC
Typ:
LT1224CN8#PBF
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Beschaltungsanzahl:
1
Eingangsruhestrom:
4 µA
Versorgungsstrom:
7 mA
Anstiegsrate:
400 V/µs
Eingangsspannung (Offset):
500 µV
Hersteller:
Linear Technology
Gehäuse:
PDIP-8
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren linear technology, comparator, Linear Technology, LT1224CN8-ND, LM 358
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,28*
€ 16,98*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 17,00*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 17,00*
6 Tage
24
€ 6,99*
ab € 24,95*
€ 34,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189502
ab € 0,134*
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.