| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q355591 Herst.-Nr.: 100056 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Installationskabel zur Nachrichten- und Signalübertragung auf und unter Putz, in trockenen und feuchten Räumen sowie zur festen Verlegung an Außenwänden bei Schutz vor Sonneneinstrahlung. Durch den Mantelaufdruck ist dieses Kabel speziell für die Verwendung in Brandmeldeanlagen konzipiert. Verseilung: Adern zu Paaren (2-paariges Kabel ist Sternvierer verseilt), Paare in Lagen. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 300 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 100056 | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Cu, blank, Kl.1 = eindrähtig | Halogenfrei: | Nein | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Außen-Ø: | 7 mm | Besonderheiten: | Geschirmt + Flammwidrig | Herstellerfarbe: | Rot | Kabeltyp: | J-Y(ST)Y | Isolationsmaterial: | PVC | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +50 °C | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 7.6 | Querschnitt: | 2 x 2 x 0.8 mm | Querschnitt (je Ader): | 0.8 mm | Anzahl Adern: | 4 x | Produkt-Art: | Brandmeldekabel | Paarverseilt (Teil 1): | Ja | Geschirmt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, fernmeldekabel 2x2x0 6, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, 02050001936400, Faber Kabel, Brandschutzkabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,70* | € 1,81* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,22* | € 1,96* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,10* | € 3,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,70* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 5,43* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|