| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q355541 Herst.-Nr.: 060010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verwendung: In trockenen, feuchten und nassen Räumen als Maschinen- und Handschweißleitung. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 100 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 060010 | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupfer; blank | Halogenfrei: | Nein | Max. Liefermenge am Stück: | 50 m | Außen-Ø: | 12.1 mm | Besonderheiten: | Flammwidrig + Ölbeständig + Harmonisiert | Prüfspannung: | 1000 V | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabeltyp: | H01N2-D | Isolationsmaterial: | Gummi | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +85 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -20 °C | Nennspannung U0: | 100 V | Querschnitt: | 1 x 35 mm² | Querschnitt (je Ader): | 35 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Schweißleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 10,13* | € 15,61* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 10,55* | € 15,63* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 11,51* | € 16,24* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 24,59* | € 33,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,13* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|