Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 30020-1 Schlauchleitung H05VV-F 3 x 1.5mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q355431
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     30020-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
schlauchleitung 3g1.5
schlauchleitung
Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen; Für Hausgeräte auch in feuchten Räumen. Geeignet für Koch und Wärmegeräte, vorausgesetzt, dass die Leitung nicht mit heißen Teilen in Berührung kommt oder Wärmestrahlung ausgesetzt ist. Nicht für die ständige Verwendung im Freien.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
30020-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig; blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
8.2 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Harmonisiert
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H05VV-F
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
3
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung 3x2,5, Faber Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 3,35*
1 Tag
426
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,37*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,29*
€ 19,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,69*
€ 3,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,85* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 10,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.