| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q353991 Herst.-Nr.: 030175 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Übertragung von Signalen im mA-Bereich in der Elektronik, in Rechenanlagen, Steuer- und Regelanlagen, Büromaschinen usw. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 250 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 030175 | Isolierung: | PVC | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Cu, blank, Kl.5 = feindrähtig | Halogenfrei: | Nein | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Außen-Ø: | 3.40 mm | Besonderheiten: | Flammwidrig | Prüfspannung: | 1200 V | Herstellerfarbe: | Grau | Kabeltyp: | LiYY | Isolationsmaterial: | PVC | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Nennspannung U0: | 250 V | Querschnitt: | 3 x 0.14 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.14 mm² | Anzahl Adern: | 3 x | Produkt-Art: | Steuerleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, 02050001938374, Faber Kabel, LIYY |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,34* | € 0,67* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,37* | € 0,72* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,42* | € 0,74* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,59* | € 1,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,37* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|