| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q353611 Herst.-Nr.: 010050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 1000 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 010050 | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupfer; eindrahtig; blank | Halogenfrei: | Nein | Max. Liefermenge am Stück: | 200 m | Außen-Ø: | 18.3 mm | Besonderheiten: | Flammwidrig | Prüfspannung: | 4000 V | Herstellerfarbe: | Schwarz | Prüfzeichen: | nach VDE 0276-603 | Kabeltyp: | NYY-J | Isolationsmaterial: | PVC | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Nennspannung U0: | 600 V | Querschnitt: | 5 x 6 mm² | Querschnitt (je Ader): | 6 mm² | Anzahl Adern: | 5 x | Produkt-Art: | Starkstromkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 9,02* | € 13,48* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 9,90* | € 14,05* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 8,79* | € 14,18* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 21,09* | € 29,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,79* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|