Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 010012 Starkstromkabel NYY-J 3 x 2.5mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q353481
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     010012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
starkstromkabel h07rn-f 3x2,5 schwa...
Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
010012
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; eindrahtig; blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
12.2 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig
Prüfspannung:
4000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
nach VDE 0276-603
Kabeltyp:
NYY-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Nennspannung U0:
600 V
Querschnitt:
3 x 2.5 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.5 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Starkstromkabel
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, starkstromkabel 3x95, Faber Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,95*
€ 5,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,43*
€ 5,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,31*
€ 5,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,16*
€ 4,95
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.