Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 050165 Gummischlauchleitung NSGAFOEU 1,8/3 KV 1 x 6mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q353351
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     050165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
NSGAFÖU
Schlauchleitung
Die Leitung wird in trockenen Räumen sowie vorzugsweise in Bussen und Schienenfahrzeugen eingesetzt, bei der Verwendung in Schaltanlagen und Verteilern bis 1 kV gilt sie als kurzschluß- und erdschlußsicher. Die Leitung ist flammwidrig und weitgehend ölbeständig.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3600 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
050165
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig; verzinnt
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
7 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Ozonbeständig
Prüfspannung:
6000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
nach VDE 0250 T. 602
Kabeltyp:
NSGAFOEU 1,8/3 KV
Isolationsmaterial:
Gummi
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Nennspannung U0:
1800 V
Querschnitt:
1 x 6 mm²
Querschnitt (je Ader):
6 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 5,06*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 5,22*
1 Tag
14
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,42*
8 Tage
14
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,12*
€ 11,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,22*
€ 6,21
pro Meter
ab 3 Meter
€ 5,16*
€ 6,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,71*
€ 5,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,36*
€ 5,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,98*
€ 3,55
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.